Bit Sortiment

Bitsortiment 105-teilig
BIT-SIH-SORT-105TLG

Art.-Nr. 0614250300

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bit Sortiment

Art.-Nr. 0614250300

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

105-teilig. Umfangreiches 1/4 Zoll Bit-Sortiment mit den gängigsten Standard- und Sicherheitsbits in kurzer und langer Ausführung.

Ein Großteil der Bits sind für Sicherheitsschrauben. Wird überall dort eingesetzt, wo unbefugtes Lösen verhindert werden soll



Inhalt: 105 Teile


  • 14 TX Bits mit Bohrung

  • Je 9 Bits PH, TX

  • 8 Bits Innen6kt.

  • Je 7 Bits PZ, Innen6kt. mit Bohrung

  • Je 6 Bits Klauenschlüssel, Dreiflügel

  • Je 5 Bits AW, Schlitz

  • Je 4 Bits Innen6kt. Zoll, Vielzahn XZN, Ribe, Vierkant

  • Je 3 Bits Torq, Clutch, Fünfstern mit Bohrung

  • 1 Schraubhaken

  • 1 Bitadapter

  • 1 Bithalter magnetisch

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Öffentliche Einrichtungen, Kfz und Motorradbereich, Sanitärbereich, Baubranche, Elektro und Elektronikbereich, Maschinenbereich

Anzahl Teile im Sortiment/Set

105 Stck

Bit Sortiment inklusive:

1 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-1,2X8-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
1.2 x 8.0 mm;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-0,8X5-1/4ZO-L73MM

Beschreibung:
0.8 x 5.0 mm;Länge: 73 mm
E 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH0-BRAUN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH0;Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
2 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1;Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
1 x
Bit Dreiflügel E 6,3 (1/4 in)

BIT-3FLG-GR1-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
TW1;Länge: 70 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Dreiflügel E 6,3 (1/4 in)

BIT-3FLG-GR2-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
TW2;Länge: 70 mm
Menge: 1 x
1 x
Schraubhaken Bit

VERBTL-BIT-SCHRAUBHAKEN-1/4ZO-L26MM

Menge: 1 x
1 x
Bit Klauenschlüssel E 6,3 (1/4 in)

BIT-KLAUESHSL-GR6-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
Klauenschlüssel 6;Länge: 70 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Klauenschlüssel E 6,3 (1/4 in)

BIT-KLAUESHSL-GR8-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
Klauenschlüssel 8;Länge: 70 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Fünfstern mit Bohrung E 6,3 (1/4 in)

BIT-5STERN-LO-GR20-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
5Stern GR20;Länge: 70 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Fünfstern mit Bohrung E 6,3 (1/4 in)

BIT-5STERN-LO-GR25-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
5Stern GR25;Länge: 70 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Fünfstern mit Bohrung E 6,3 (1/4 in)

BIT-5STERN-LO-GR30-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
5Stern GR30;Länge: 70 mm
Menge: 1 x
3 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 3 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ0-GRAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ0;Länge: 25 mm
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
2 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
3 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 3 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ3
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Verbindungsteil DIN 7427 1/4 Zoll

VERBTL-BIT-4KT-1/4ZOX6KT-1/4ZO

Menge: 1 x
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in)

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM

Beschreibung: Mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L73MM

Beschreibung:
PH1;Länge: 73 mm
PH E 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L73MM

Beschreibung:
PH2;Länge: 73 mm
PH E 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW2-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
2 mm;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW2,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
2,5 mm;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
6 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 in)

BIT-IN6KT-SW1/4ZO-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
1/4 Zoll;Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 in)

BIT-IN6KT-SW7-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
7 mm;Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit-Sortiment Innensechskant Bohrung 7-tlg.

BIT-IN6KT-SORT-LO-7TLG

Beschreibung:
SW 2; 2,5; 3; 4; 5; 6,7
Menge: 1 x
1 x
Bit-Sortiment Klauenschlüssel 4-tlg.

BIT-SIH-SORT-KLAUENSHSL-4TLG

Beschreibung:
Größe 4, 6, 8, 10
Menge: 1 x
1 x
Bit-Sortiment Dreiflügel 4-tlg.

BIT-SIH-SORT-3FLG-4TLG

Beschreibung:
Größe 1, 2, 3, 4
Menge: 1 x
1 x
Bit-Sortiment Torq 3-tlg.

BIT-SIH-SORT-TQ-3TLG

Beschreibung:
Größe 6, 8, 10
Menge: 1 x
1 x
Bit-Sortiment Vielzahn XZN 4-tlg.

BIT-SIH-SORT-XZN-(M4-8)-4TLG

Beschreibung:
M4, 5, 6, 8
Menge: 1 x
1 x
Bit-Sortiment Innen6kt. Zoll 4-tlg.

BIT-SIH-SORT-6KT-(1/8-3/16ZO)-4TLG

Beschreibung:
SW 1/8 in, 9/64 in, 5/32 in, 3/16 in
Menge: 1 x
1 x
Bit-Sortiment Ribe 4-tlg.

BIT-SIH-SORT-RIBE-(M5-8)-4TLG

Beschreibung:
M5, 6, 7, 8
Menge: 1 x
1 x
Bit-Sortiment Vierkant 4-tlg.

BIT-SIH-SORT-4KT-(GR1-4)-4TLG

Beschreibung:
Größe 1, 2, 3, 4
Menge: 1 x
1 x
Bit-Sortiment Clutch 3-tlg.

BIT-SIH-SORT-CLUTCH-(3/32-5/32ZO)-3TLG

Beschreibung:
SW 3/32 in, 1/8 in, 5/32 in
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX8-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
8;Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
15;Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX27-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
27;Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX40; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX45-1/4ZO-L35MM

Beschreibung:
45;Länge: 35 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung

BIT-TX8-LO-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX8;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung

BIT-TX10-LO-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung

BIT-TX15-LO-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX15;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung

BIT-TX20-LO-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung

BIT-TX25-LO-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung

BIT-TX27-LO-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX27;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung

BIT-TX30-LO-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung

BIT-TX40-LO-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX40;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung

BIT-TX45-LO-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX45;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung E 6,3 (1/4 in)

BIT-TX10-LO-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
TX10;Länge: 70 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung E 6,3 (1/4 in)

BIT-TX15-LO-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
TX15;Länge: 70 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung E 6,3 (1/4 in)

BIT-TX20-LO-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
TX20;Länge: 70 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung E 6,3 (1/4 in)

BIT-TX25-LO-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
TX25;Länge: 70 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX mit Bohrung E 6,3 (1/4 in)

BIT-TX30-LO-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
TX30;Länge: 70 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit AW®

BIT-AW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
10;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
2 x
Bit AW®

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
20;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
1 x
Bit AW®

BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
25;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit AW®

BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
30;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit AW®

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
40;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-0,6X4,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
0.6 x 4.5 mm;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
0.8 x 5.5 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-1,2X6,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
1.2 x 6.5 mm;Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen