Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

Bit Schlitz C 6,3 (1/4)
BIT-SZ-1,2X8-1/4ZO-L25MM

Art.-Nr. 0614175656
EAN 4011231508315
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
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten

Robuster Bit für vielseitige Anwendungen


  • Der Bit passt gleichermaßen für Gewindeschrauben, Holzschrauben und Blechschrauben mit den meist verwendeten Durchmessern

  • Das bewährte Material des Bits sorgt für eine lange Standzeit


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtriebart

Schlitz

Schneidendicke x Schneidenbreite

1,2 x 8,0 mm

Antrieb

C 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen