Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)
Bit Schlitz C 6,3 (1/4)
BIT-SZ-0,5X3-1/4ZO-L25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuster Bit für vielseitige Anwendungen
- Der Bit passt gleichermaßen für Gewindeschrauben, Holzschrauben und Blechschrauben mit den meist verwendeten Durchmessern
- Das bewährte Material des Bits sorgt für eine lange Standzeit
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Datenblätter(X)
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,5 x 3,0 mm |
Antrieb | C 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 25 mm |