Bit RW® UNF 10-32 Gewinde
Bit RW UNF 10/32 Gewinde
BIT-RW20M-LEUCHTORANGE-UNF10/32-L33MM
Art.-Nr. 061479 020
EAN 4065746078399
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb
- Kein Klemmeffekt vom Bit in der Schraube dank optimierter Passform
- Leichte Montage bei festsitzendem Bit mit Schlüsselhilfe 5 mm
- 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Das UNF10-32 Gewinde passt auch in eine M5 Gewindeaufnahme
- RW-Gewindebits sind mit einem grauen Farbring bedruckt und haben keinen Klemmeffekt
Datenblätter(X)
Antrieb | 10-32 UNF |
Abtrieb | RW20 |
Länge | 33 mm |