Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bit RW® M6 Gewinde

Bit RW M6 Gewinde
BIT-RW20M-LEUCHTORANGE-M6-L33MM

Art.-Nr. 061479 220

EAN 4065746088930

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bit RW® M6 Gewinde

Art.-Nr. 061479 220

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der perfekte Gewindebit für die neue Generation der ASSY Schrauben bei der Verwendung im Magazin-Schraubvorsatz
  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb

  • Kein Klemmeffekt vom Bit in der Schraube dank optimierter Passform

  • Leichte Montage bei festsitzendem Bit mit Schlüsselhilfe 5,5 mm

  • 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
Hinweis

RW-Gewindebits sind mit einem grauen Farbring bedruckt und haben keinen Klemmeffekt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

M6

Abtrieb

RW20

Länge

33 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen