Bit Kreuzschlitz PH metrisch G 7 mm
Bit PH G 7 mm
BIT-PH2-WEISS-L53MM
Art.-Nr. 0614176741
EAN 4011231510158
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung
- Die Form des metrischen Antriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben
- Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Datenblätter(X)
Abtrieb | PH2 |
Antrieb | G 7 mm |
Länge | 53 mm |