Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bit Kreuzschlitz PH C 8,0 (5/16 Zoll) mit Farbmarkierung

Bit PH C 8,0 (5/16)
BIT-PH2-WEISS-5/16ZO-L32MM

Art.-Nr. 0614177583
EAN 4011231510714

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

PH/Phillips C 8,0 (5/16 in)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PH2

Antrieb

C 8,0 (5/16 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

32 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen