Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bit Kreuzschlitz PH E 6,3 (1/4 Zoll) lange Form für Magazinschraubvorsatz TBS-M

Bit PH E 6,3 (1/4) Verschraubungsgerät
BIT-PH2-F.TBS-M-1/4ZO-192MM

Art.-Nr. 0614176882
EAN 4056807470566
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
Für Magazinschraubvorsatz TBS-M

Spezialwerkzeug für den Magazinschraubvorsatz TBS-M


  • Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung

  • Ideal für Serienverschraubungen, zum Beispiel beim Trockenbau


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PH2

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Außensechskant

Länge

192 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen