Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bit Kreuzschlitz PH E 6,3 (1/4 Zoll)

Bit PH E 6,3 (1/4)
BIT-PH2-F.S50TBM-1/4ZO-L176,5MM

Art.-Nr. 0614100212
EAN 4045727714249
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
Unterschiedliche Längen, mit Farbmarkierung

Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PH2

Antrieb

E 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

176,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen