Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4) POWERDRIV
BIT-IN6KT-SW7-1/4ZO-L25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit POWERDRIV
- Die Kraft verteilt sich auf die gewölbten Flächen jeder Seite des Sechskants
- Dadurch geringere Belastung von Schraube und Bit
Ohne POWERDRIV
- Die Kraft liegt nur an einzelnen Punkten an
- Die Folge: Hohe Punktbelastung von Schraube und Bit
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Abtrieb | 7 mm |
Abtriebart | Für Innensechskant |
Antrieb | C 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 25 mm |