Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bit Fünfstern E 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung mit Bohrung

Bit Fünfstern mit Bohrung E 6,3 (1/4)
5-STERNSCHRAUBDREH-EINS (BITS) 2225-27H

Art.-Nr. 1952000286

EAN 4000896097081

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bit Fünfstern E 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung mit Bohrung

Art.-Nr. 1952000286
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
Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung


  • Die Form des Fünfstern-Abtriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben von Innen-5-Stern-Schrauben mit Zapfen

  • Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

20 H zur Betätigung der Verschraubung der Steckpumpe MERCEDES-BENZ Atego und Actros MAZDA 3 1,4 und 1,6 l - Verschraubung am Steuergerät sowie an Luftmengenmesser VW

Abtrieb

5Stern GR27

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Außensechskant

Länge

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen