Bit Fünfstern E 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung mit Bohrung
Bit Fünfstern mit Bohrung E 6,3 (1/4)
5-STERNSCHRAUBDREH-EINS (BITS) 2225-15H
Art.-Nr. 1952000283
EAN 4000896097050
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung
- Die Form des Fünfstern-Abtriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben von Innen-5-Stern-Schrauben mit Zapfen
- Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
Datenblätter(X)
20 H zur Betätigung der Verschraubung der Steckpumpe MERCEDES-BENZ Atego und Actros MAZDA 3 1,4 und 1,6 l - Verschraubung am Steuergerät sowie an Luftmengenmesser VW
Abtrieb | 5Stern GR15 |
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 25 mm |