Bit-Box bestückt mit Bits

Bitbox Pozidriv C 6,3 (1/4) 9-teilig
BIT-PZ-SORT-9TLG

Art.-Nr. 061425021

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bit-Box bestückt mit Bits

Art.-Nr. 061425021
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
9-teilig

Schlagfeste Kunststoffbox


  • Durch genaue Anpassung der Box an die Bits fallen diese nicht heraus

  • Übersichtliche Lagerung und einfache Entnahme

  • Zusätzlicher Platz für 1 Universalhalter


Durch die kleine Ausführung passt die Bit-Box in fast jede Tasche

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

9 STK

Bit-Box bestückt mit Bits inklusive:

3 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 3 x
3 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 3 x
3 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ3
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 3 x
1 x
Bitbox leer

BIT-BOX-LEER-9TLG

Beschreibung: Schlagfeste Kunststoffbox
Menge: 1 x