Bit-Box bestückt mit Bits

Bitbox Philips C 6,3 (1/4) 9-teilig
BIT-PH-SORT-9TLG

Art.-Nr. 061425020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bit-Box bestückt mit Bits

Art.-Nr. 061425020
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
9-teilig

Schlagfeste Kunststoffbox


  • Durch genaue Anpassung der Box an die Bits fallen diese nicht heraus

  • Übersichtliche Lagerung und einfache Entnahme

  • Zusätzlicher Platz für 1 Universalhalter


Durch die kleine Ausführung passt die Bit-Box in fast jede Tasche

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Lieferumfang

3 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3

Anzahl Teile im Sortiment/Set

9 STK

Bit-Box bestückt mit Bits inklusive:

3 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 3 x
3 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 3 x
3 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 3 x
1 x
Bitbox leer

BIT-BOX-LEER-9TLG

Beschreibung: Schlagfeste Kunststoffbox
Menge: 1 x