Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG - 1
Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG - 2
Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG - 3
Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG - 4
Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG - 5
Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG - 6
Bit-Box PH - BIT-PH-SORT-7TLG - 7

Bit-Box PH

Bitbox Philips ZEBRA C 6,3 (1/4) Bithalter
BIT-PH-SORT-7TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 061425012

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bit-Box PH

Art.-Nr. 061425012

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

7-teilig, mit dem ZEBRA Bit-System (Bit und Bithalter) deutlich höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Systemen zudem wird die Bruchgefahr drastisch reduziert

Das System erkennt selbständig, welche Belastung auftritt und reagiert durch Nachgeben der speziellen Verformzonen in Bithalter und Bit



Bits und Halter im praktischen, exklusiven Würth-Sortiment


  • Passt in jede Hemdentasche

  • Schlagfeste Kunststoffausführung


Der Magnet im Bithalter ermöglicht das einfache Ansetzen der Schraube



Übersichtliche Lagerung und einfache Entnahme



Bithalter passt auch mit eingesetztem Bit in die Box



Schnellwechselaufnahme für sicheren Halt und bequemen Wechsel



Inhalt: 7 Teile


  • 2 Bits PH 1

  • 3 Bits PH 2

  • 1 Bit PH 3

  • 1 Bithalter, magnetisch

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Lieferumfang

2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3, 1 Bithalter, magnetisch

Bit-Box PH inklusive:

2 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

ZEBRA
Beschreibung:
PH1
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
3 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

ZEBRA
Beschreibung:
PH2
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 3 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

ZEBRA
Beschreibung:
PH3
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in)

HALT-BIT-SWF-MAGN-1/4ZO-L74MM

ZEBRA
Beschreibung: Mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen