Bit-Box

Bitbox C 6,3 (1/4) 36-teilig
BIT-GEM-SORT-PH/SW/SZ/TX-36TLG

Art.-Nr. 06142507

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bit-Box

Art.-Nr. 06142507

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

36 Bits: 1/4 Zoll, L 25 mm

Spezielle Zusammenstellung für das Handwerk



Stabile Metallkassette



Farbleitsystem


Mit einem Blick erkennt man, welcher Bit zu welcher Schraube gehört. Passt die Farbe, passt der Bit.



Übersichtliche Lagerung und einfache Entnahme

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Lieferumfang

PH1-3; Schlitz; Innen6kant 3-6; TX10-40

Anzahl Teile im Sortiment/Set

36 Stck

Bit-Box inklusive:

2 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-0,5X3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
0.5 x 3.0 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
2 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-0,6X4,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
0.6 x 4.5 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
2 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
0.8 x 5.5 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
2 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-1X6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
1.0 x 6.0 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
2 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-1,2X6,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
1.2 x 6.5 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
2 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-1,2X8-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
1.2 x 8.0 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
6 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 6 x
6 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 6 x
6 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 6 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
2 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 2 x
2 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 2 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
6 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
15
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX40; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x