Bit-Box 1/4 Zoll

Bitbox C 6,3 (1/4) 12-teilig
BIT-GEM-SORT-PH/PZ/TX/SZ/SW-12TLG

Art.-Nr. 0614250104

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bit-Box 1/4 Zoll

Art.-Nr. 0614250104
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
12-teilig
  • Bitbox aus hochwertigem, schlagfestem ABS-Kunststoff

  • Passt perfekt in jede Hemd- und Hosentasche

  • Zusätzlicher Platz für 1 Bithalter

  • Abmessung Bitbox (B x H x T): 86 x 53 x 20 mm

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Lieferumfang

Je 1 St. PH1,2,3; PZ1,2; TX10,20,25,30; SW4,5; Schlitz 0,8x5,5

Anzahl Teile im Sortiment/Set

12 STK

Länge

53 mm

Breite

86 mm

Höhe

20 mm

Bit-Box 1/4 Zoll inklusive:

1 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
0,8 x 5,5 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
Bitbox unbestückt
1 x
Bitbox unbestückt

BIT-BOX-LEER-12TLG

Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x