Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bit AW<SUP>® </SUP>C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung - BIT-AW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM Bit AW<SUP>® </SUP>C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung - BIT-AW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM Bit AW<SUP>® </SUP>C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung - BIT-AW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Bit AW<SUP>® </SUP>C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung - BIT-AW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM - 1
Bit AW<SUP>® </SUP>C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung - BIT-AW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM - 2
Bit AW<SUP>® </SUP>C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung - BIT-AW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM - 3

Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

Bit AW ZEBRA C 6,3 (1/4)
BIT-AW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM
ZEBRA

Art.-Nr. 061412530
EAN 4038898000877
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
Bit und Bithalter können natürlich auch einzeln zum Einsatz kommen. Aber nur in Kombination entfaltet das System seine volle Wirkung, gerade im professionellen Dauereinsatz.


ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

AW30

Antrieb

C 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen