Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bit AW® C 8,0 (5/16 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

Bit AW C 8,0 (5/16)
BIT-AW40-LEUCHTPINK-5/16ZO-L32MM

Art.-Nr. 06145540
EAN 4038898537274
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
C 8.0 (5/16")

AW®-Abtrieb


Vorteile gegenüber den bisherigen Abtriebssystemen:



Bessere Kraftübertragung.



Höhere Standzeit.



Optimale Zentrierung.



Größtmögliche Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb.



Auswurfkräfte:


Auswurfkräfte (Comeout) gleich Null. Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

AW40

Antrieb

C 8,0 (5/16 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

32 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen