Bisagra articulada plana con orificio redondo VARIFIX®
Bisagra articulada plana con orif. redondo VARIFIX
-GLKVERB-FLACH-41-DT1-KURZ
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
- Conexiones de esquina
- Estructuras de soporte angular y estructuras libres
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 124 mm |
Grosor (t) | 4 mm |
Anchura (B) | 50 mm |
Longitud (L1) | 115 mm |
Longitud 2 (L2) | 40 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 13 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 70 mm |
Peso | 261 g |
Superficie | Lámina de zinc plateado |
Material | Chapa de acero |
Artículos adicionales | Carriles de montaje C VARIFIX®, n.º art. 0862001...; tornillo de fijación deslizante n.º art. 0862100...; tuerca guía Varifix® n.º art. 0862064...; tuerca guía combinada Varifix® n.º art. 0862064...; tuerca de mariposa Varifix® n.º art. 0862104... |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |