Bioolej pro motorové pily
Bioolej pro motorové pily
OLEJ NA PILOVÝ ŘETĚZ 5L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalitní aditiva zaručují optimální mazání řetězů, vodicích liš a převodů řetězových pil
Snižuje náklady spojené s opotřebením a prodlužuje životnost motorových pil.
Nová adhezní přísada SuperTECH pro vynikající přilnavost
- Nízká spotřeba
- Minimální podnos
Vhodný pro aplikaci v náročných podmínkách
- Při řezání tvrdého dřeva se vodicí tyč nepřehřívá
- Pro použití za extrémních povětrnostních podmínek v létě i v zimě
Na rostlinné bázi
Až z 98 % biologicky rozložitelné (zkouška CE L-33-A-94)
S praktickou vytahovací hubičkou pro nalévání
Bez obsahu pryskyřic a kyselin
Nejlepší možné hodnocení KWF (kuratura pro lesní technologie) „velmi užitečné“
Zabraňuje přehřívání břitů při řezání tvrdého dřeva. Pro použití za extrémních povětrnostních podmínek v létě i v zimě.
Nepoužitý produkt nesmí uniknout do kanalizace, vody ani do půdy. Veškerý zbývající produkt musí být zlikvidován v místním sběrném středisku pro nebezpečný odpad. Nádobu odevzdejte k recyklaci pouze tehdy, je-li zcela prázdná. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Datové listy(X)
Kvalitní aditiva zaručují optimální mazání řetězů, vodicích liš a převodů řetězových pil.
S praktickou vytahovací hubičkou pro nalévání
Obsah balení | 5 l |
Provedení | Kanystr |
Barva | Žlutá |
Pach/vůně | Charakteristický |
Chemická báze | Přírodní ester |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Biologicky odbouratelné | 98% |
Podmínky pro biologickou odbouratelnost | Test CE L-33-A-94 |
Hustota | 0,92 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Min. bod vzplanutí | 250 °C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!