Biomüllsack

Bio-Müllsack
MUELLSACK-480+470X1300-BIOLOG-ABBAUBAR

Art.-Nr. 0899800575

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Biomüllsack

Art.-Nr. 0899800575

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x90 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Saubere und auslaufsichere Biomüllbeutel, die schnell und rückstandlos kompostierbar sind (nach DIN 54900)
  • Bio-Müllbeutel besteht aus ecovio® Material - die neue Generation biologisch abbaubarer Müllbeutel

  • Herstellung aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen, die aus Pflanzenabfällen gewonnen werden

  • Deutlich nassfester und reißfester als bisher - bei gleichzeitig schnellerer vollständiger Kompostierung – TÜV-geprüft nach der Norm EN 13432

  • Wasserbeständig und geruchsdicht

  • Mit Seitenfalte

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Auskleiden von Biomülltonnen, zur Entsorgung von Grüngut- und Bioabfällen.

Inhalt

120 l

Materialstärke

25 µm

Länge x Breite x Breite Seitenfalte

1300 x 480 x 470 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen