Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Biomatic 2.0 hordozható alkatrésztisztító

Hordozható tiszt.ber., alkatrésztisztító, BIOMATIC 2.0
ALKATRÉSZMOSÓ-BIOMATIC 2.0

Cikksz. 099500004

EAN 4062856699902

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Biomatic 2.0 hordozható alkatrésztisztító

Cikksz. 099500004
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
Würth BIOMATIC hordozható oldószermentes zsíroldó rendszer 150 kg-os teherbírással.

Mozgatható kivitel


  • Mozgatható a műhelyben, hogy közel legyen a tisztítandó alkatrészhez

Mosogató belső méretei: 7 (ho.) x 58 (mé.) x 17 (ma.) cm


  • Tisztítókefével felszerelve

  • A mosogató lefolyópontja egy 200 mikronos szűrővel van ellátva

Innovatív bioremediációs technológiával működik (a mikroorganizmusok a zsírt CO₂-dá és vízzé alakítják)


  • Oldószermentes

  • Kisebb kockázatot jelent a környezetre

  • Nincs VOC kibocsátás

Nem gyúlékony, nem veszélyes zsíroldó folyadék


  • Nem jelent kockázatot a felhasználóra

  • Enyhébb követelmények az egyéni védőfelszerelésre vonatkozóan

42 °C-ra melegített folyadék


  • Hatékonyabb tisztítás

  • Kényelmesebb használat

Jelentősen kisebb felhasználói költségek


  • Nincs havi szolgáltatási szerződés

  • Nincs ártalmatlanítási költség

A beépített ECO-üzemmódnak köszönhetően energiatakarékos


Egy darab biológiai szűrővel szállítjuk

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területMechanikai alkatrészek hatékony és feszültségmentes zsírtalanítása személygépkocsikban, tehergépjárművekben, közműépítő járművekben, motorkerékpárokban, mezőgazdasági és kertészeti gépekben, valamint a karbantartásban, az iparban és a repüléstechnikában.

Magasság

106 cm

Szélesség

71 cm

Munkamagasság

86 cm

Mélység

67 cm

Fűtés anyaga

Nemesacél

Átfolyási teljesítmény

15 l/perc

Szivattyú teljesítmény

45 W

Fűtési teljesítmény

2,395 kW

Névleges feszültség

240 V

Teherbírás

150 kg

Űrtartalom

60 l

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szűrő Biomatic tisztítókészülékhez

BIOMATIC2.0-SZŰRŐ-1RÉTEG-W.MIKROORG

Pótszűrő Biomatic tisztítókészülékekhez
x 6 db
Ecosource folyadék Biomatic tisztítókészülékekhez

BIOMATIC2.0-ALKTRSZTISZTÍTÓ-FOLYADÉK-20L