Binnenverbinder RVS
Binnenverbinder RVS
Art.-nr. 4952500161
EAN 4056807472898
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | B |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 6 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M4 |
Lengte (l1) | 13 mm |
Breedte (b1) | 10 mm |
Hoogte (h1) | 6 mm |
Materiaaldikte (s1) | 2 mm |
Materiaal | RVS |
Voldoet aan RoHS | Ja |