Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 50-H

Binnenschuifdeurbeslag ABILIT 50-H

Art.-nr. 0687917350

EAN 4065746649216

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 50-H

Art.-nr. 0687917350
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
Voor plafond- en wandmontage van houten deuren
  • Draagvermogen: 50 kg

  • Dikte deur: 26-40 mm

  • Hoogte deur: min. 400 mm

  • Hoogte deur: max. 3000 mm

  • ±5 mm hoogteverstelling op de wagen

  • Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

50 kg

Geschikt voor min./max. deurdikte

26-40 mm

Geschikt voor minimale deurbreedte

500 mm

Maximale hoogte deur

3000 mm

Hoogteaanpassing

+ 4 mm /- 3 mm

Soft close-functie

Optioneel

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zwart

Magazijntechnologie

Met kogellager

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie