Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Binnenrozet ovaal A met PC-gat te verlijmen

Binnenrozet ovaal A met PC-gat te verlijmen

Art.-nr. 0687282664

EAN 4057708383665

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Binnenrozet ovaal A met PC-gat te verlijmen

Art.-nr. 0687282664
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
Perforatie

PC

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte, Binnen

Rozetdikte

2,5 mm

Geschikt voor

Huisdeuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen

Uitvoering

Rozet ovaal

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

0 - Niet van toepassing

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

Monteren met kleefstof

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Spindel

0 - Niet van toepassing

Rozetlengte

65 mm

Rozetbreedte

28 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklink A 900 op ovale rozet

DH-A2-A870-OVAL-ROS-MATT

x 1 st
Deurklink A 920 op ovale rozet

DH-A2-A920-OVAL-ROS-MATT

x 1 st
Deurklink A 931 op ovale rozet

DH-A2-A931-OVAL-ROS-MATT
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
NP profielcilinder dubbel In systeem met 6 stiften

PRFLCIL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X30MM

x 1 st
Deurklink ST/A110

PULHNDL-A2-ST/A110-MATT-600MM