Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bindirmeli kapılar için kanat parçası

Bindirmeli kapılar için kanat parçası
KAPI MENTESE ÜST 15 MM

Ürün no. 0686310331

EAN 4024835627917

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bindirmeli kapılar için kanat parçası

Ürün no. 0686310331

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.
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
Çelik

Yüzey

Nikel kaplamalı

Rulo çapı

15 mm

DIN yönü

DIN R/L

Yük kapasitesi

40 kg

Zıvana uzunluğu

50 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

46 mm

Rulo yüksekliği

40 mm

Diş tipi

Metrik diş

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ahş.çerçeveler için çerç.parç.,bakım gerektirmeyen

SPGT-PSHIN-FRM-WF-WOODFRAME-(NI)-D15

With maintenance-free plastic bushing
x 50 ad.