Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bindedrahtschlinge Doppelt verknotet

Stahl verkupfert doppel verknotet
BINDDRSCHLING-DOPPELT-D1MM-L100MM

Art.-Nr. 0509402100

EAN 4053479224770

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bindedrahtschlinge Doppelt verknotet

Art.-Nr. 0509402100
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
  • Material: Verkupferter Eisendraht

  • Verpackt in Kunststoffsäcken
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

1 mm

Länge

100 mm

Breite

14 mm

Oberfläche

Verkupfert

Werkstoff

Eisen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen