Bimetall-Sägeblatt HSS
Bimetall-Handsägeblatt für Bügelsäge HSS
SAEBLA-BGLSAE-HSS-Z32-300X13X0,65
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialstähle: An der Zahnkante hochlegierter Schnellstahl, am Rücken zäher Werkzeugstahl
Durch Zahnkanten aus vollgehärtetem Material sind Schnittleistungen und Standzeiten nicht zu übertreffen
Sie arbeiten mit einem Sägeblatt schneller, länger und damit wirtschaftlicher
Normale Verzahnung
- Mehr Wirtschaftlichkeit
- Mehr Sicherheit
- Hohe Schnittleistung
- Längere Standzeiten
Progressive Verzahnung
- Universell einsetzbar
- Durch hohe Zahnteilung im Anschnittbereich ist ein leichtes Ansägen möglich. Das „Flattern“ von Dünnmaterialien wird erheblich reduziert.
- Durch die niedrige Zahnteilung im übrigen Schnittbereich hohe Zerspanungsleistung möglich.
Datenblätter(X)
- Werkzeugstahl (hoch- und niedriglegiert)
- Baustahl (hoch- und niedriglegiert)
- Schnellarbeitsstahl
- Rostfreier Stahl
Materialstärke max. | 2 mm |
Zähne pro Längeneinheit | 32 STK/Inch |
Länge (L) | 300 mm |
Breite (B) | 12,5 mm |
Dicke (H) | 0,63 mm |