Bilyalı tutucu, plastik
Bilyalı tutucu, plastik
Ürün no. 4952600202
EAN 4056807473222
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | I, B |
Uzunluk (l1) | 28 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (l3) | 16 mm |
Genişlik (b1) | 47 mm |
Uzatılmış delik genişliği (b2) | 6,5 mm |
Yükseklik (h1) | 20 mm |
Matkap deliği mesafesi (l2) | 37 mm |
Malzeme | PA - Poliamit |
Renk | Siyah |
Maks. sıkıştırma kuvveti | 50 N |
RoHS uyumlu | Evet |