Bilya/fırça ara parçası için kafes, plastik
Bilya/fırça ara parçası için kafes, plastik
Ürün no. 4952600066
EAN 4056807472973
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | I, B |
Uzunluk (l1) | 50 mm |
Genişlik (b1) | 33,3 mm |
Yükseklik (h1) | 10 mm |
Çap (d2) | 24 mm |
Malzeme | Plastikler - Poliamit PA |
ESD özellikli | Evet |
Renk | Siyah |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!