Bilya ara parçası, çelik
Bilya ara parçası, çelik
Ürün no. 4952600079
EAN 4056807473208
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | I, B |
Delme çapı | 24 mm |
Bilya çapı (d1) | 16 mm |
Genişlik (b1) | 31 mm |
Yükseklik (h1) | 21 mm |
Çap (d2) | 24 mm |
Muhafaza malzemesi | Çelik |
Yük kapasitesi | 60 kg |
Bilya malzemesi | Paslanmaz çelik |
Bilya yüzeyi | Düz |
Muhafaza yüzeyi | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |