Bilsvamp
Bilsvamp, annet
BILSVAMP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Cellestruktur med ulike porestørrelser og -former
- Utmerket rengjøring
- Gir bedre skumming
- Aktivt absorberende
Ripefri
Permanent elastisk
Til rengjøring av biler og nyttekjøretøyer
Materiale | Polyuretanskum |
Lengde x bredde x høyde | 18 x 13 x 6 cm |
Lengde | 18 cm |
Bredde | 13 cm |
Høyde | 6 cm |
Trykkfasthetavbøyning | 4 kPa |
Betingelser for Kompresjonskraftavbøyning | 40 % deformasjon |
Min. strekkfasthet i lengden | 60 N/cm² |
Min. strekkfasthet på tvers | 60 N/cm² |
Min. bruddforlengelse på tvers | 100 % |
Min. bruddforlengelse langsgående | 100 % |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.