Bildschirmreinigungstücher
Bildschirm-Reinigungstuch
REINIGTUCH-FEU-BILDSCHIRM-100STK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Alkoholfreie Tränkflüssigkeit
Wirkt antistatisch
Entfernt mühelos Staub, Schmutz und Fingerabdrücke
In einer praktischen Spenderdose
- Einfache Entnahme der Tücher
- Die Tücher bleiben feucht und sauber
Vorher an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit / Materialverträglichkeit prüfen.Smartphone, Tablets, E-Reader müssen mit einem Trockenen Tuch nachbehandelt werden.
100 feuchte Reinigungstücher im Format 130 x 200mm
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Laptop- und Bildschirmoberflächen aller Art z.B. TFT/LCD/LED/Plasma-Bildschirme, Notebooks, Bildschirmfilter, Glasoberflächen von Kopierern und Scannern.
- Deckel der Spenderdose abnehmen
- Schutzfolie abziehen
- Das erste Tuch aus der Mitte der Rolle durch die Spenderöffnung ziehen, anschließend Deckel aufsetzen
- Zur leichten Einzelentnahme Tuch schräg nach vorne abreißen
- Nach Gebrauch Deckel schließen
Chemische Basis | Wasser |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Anzahl Tücher | 100 STK |
Breite x Länge | 130 mm x 200 mm |
Gebinde | Dose |