Bilatterilader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah
Bilbatterilader 12 V - 50 A
DEFA VERKSTEDLADER 12V 50A
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for kjøretøy med 12 V blysyrebatterier
- F.eks. motorsykler, personbiler, varebiler, landbruksmaskiner, utrykningskjøretøy, anleggsmaskiner
Kompakt, robust batterilader med smussavvisende aluminiumhus, kabelbrakett på undersiden
Gjenoppliver svært utladede batterier med en restspenning på 2 > V.
Maksimerer batteriets levetid og ytelse
- Overvåkingsfrie, helautomatiske syv-trinns ladesykluser
- Temperaturavhengig justering av ladespenningen ±0,03 V/°C
- Maksimal temperaturjustert ladespenning er 15,3 V.
Beskyttelse mot
- Kortslutning
- Omvendt polaritet
- Overspenning
- Gnister (gnistbeskyttelse)
- Overoppheting av intern elektronikk
Konstant 50 A strøm gjennom optimal varmeavledning via kjøleribbene.
Egnet til utendørs bruk
Enkel betjening via tre knapper uten undermeny
LED-display
Verksted
- Kundeservice/batterilading – for alle 12 V-batterier
- I strømforsyningsmodus stabiliseres den innebygde spenningen under oppgradering/programvareoppdatering/diagnose med 50 A og 13,7 V.
- Batteribytte – sikrer stabil spenning for kjøretøyets elektriske system (ekstern strømforsyning) mens batteriet er fjernet, for å forhindre tap av lagret informasjon
Showrom og utleveringshall – vedlikeholdslading
Forsyner batteriet med 13,7 V, opptil 50 A og sikrer en pålitelig innebygd spenning for å demonstrere alle kjøretøyfunksjoner
Vedlikeholdsladning for bruktbiler
Lagring-/pulslading
Batterilading før salg av batteriet eller til bruk på verkstedet
Frekvens | 50 Hz |
Maks. ladespenning ved 12 V | 14.7 V |
Ladestrøm ved 12 V | 50 A |
Strømforsyningsspenning | 13.7 V |
Min. ladespenning | 2 V |
Maks. ladespenning | 14.7 V |
Ladestrøm | 50 A |
Min./maks. kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 40-600 Ah |
Nominell effekt | 800 W |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 12 V blybatterier (åpen, MF, kalsium, VRLA, GEL, AGM-fleece) |
Ladeegenskaper | 7-trinns helautomatisk ladekarakteristikk |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Kabellengde | 5 m |
Helisolerte ladeterminaler | Ja |
Lengde (batteriladekabel med terminaler) | 5 m |
Kabeltverrsnitt | 8.4 mm² |
Lengde x bredde x høyde | 280 x 175 x 85 mm |
Produktvekt (per element) | 3,800 kg |
Farge | Svart |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja |
Godkjenningsmerke | CE |