Big Bag Mineralwolle mit Schürze und Verschlussbändern
Big Bag Mineralwolle
BIGBG-MINERALWOLLE-90X90X120CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch die Schürze mit Verschlussbändern, Beschichtung und entsprechende Mineralwolle-Kennzeichnung, können die Technische Regeln zum Arbeitschutz nach der TRGS 521 unterstützt und eingehalten werden.
- Mit vier Hebeschlaufen (Länge: 25 cm)
- Traglast SWL: 500 kg
- Sicherheitsfaktor SF: 5:1
- Gewebestärke: 100 + 20 g/m²
Datenblätter(X)
- Bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten nach der TRGS 521
- Zum Sammeln, Lagern und Beseitigen von Mineralwollabfällen.
Länge | 90 cm |
Breite | 90 cm |
Höhe | 120 cm |
Inhalt | 0.89 m³ |
Werkstoff | Polypropylengewebe |
Ausführung | Beschichtet |
Traglast | 500 kg |