Biegsames Elektro-Installationsrohr WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® mit hochgleitfähiger Innenbeschichtung
Installationsrohr WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ
RO-PANZER-(WFKUS-EM-F-105-H0)-BLAU-EN25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PVC-frei
- Zeitreduzierung beim Einziehen bzw. Einschieben von Kabeln und Leitungen
- Einziehen auch über längere Strecken problemlos möglich
- Einmanninstallation
- Kostenreduzierung dank kürzerer Installationszeiten
Folienverpackung für eine schnellere Entnahme bei den Größen EN 16 bis EN 50.
VDE 0605 und DIN EN 61386-22
Datenblätter(X)
Hochtemperaturbeständigkeit bis 105°C: Geeignet für Betonarten mit chemischen Zusätzen (z.B. Frostschutz, Schnellabbinder), die eine höhere Abbindetemperatur erzeugen.
Farbe | Blau |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 17,7 mm |
Ausführung | Beschichtet |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 33332 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 750 N |
Schlagfestigkeit bei 100 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 105 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!