Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Biegsames Elektro-Installationsrohr WFKUS-EM-F-105-H0 Comfort XQ®+ mit hochgleitfähiger Innenbeschichtung

Installationsrohr WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ+
RO-PANZER-(WFKUS-EM-F-105-H0+)-ROT-EN32

Art.-Nr. 0975259732
EAN 4058794184389
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
Halogenfrei und Low Smoke DIN EN 61034-2 zertifiziert
  • Zusätzlicher Kunststoffmantel

  • PVC-frei

  • Zeitreduzierung beim Einziehen bzw. Einschieben von Kabeln und Leitungen

  • Einziehen auch über längere Strecken problemlos möglich

  • Einmanninstallation

  • Kostenreduzierung dank kürzerer Installationszeiten
Hinweis

Folienverpackung für eine schnellere Entnahme.

VDE 0605 und DIN EN 61386-22

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hochtemperaturbeständigkeit bis 105°C: Geeignet für Betonarten mit chemischen Zusätzen (z.B. Frostschutz, Schnellabbinder), die eine höhere Abbindetemperatur erzeugen.

Farbe

Rot

Außendurchmesser

32 mm

Innendurchmesser

23,7 mm

Ausführung

Beschichtet

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

33432

Belastung Kraft bei 5 cm

750 N

Schlagfestigkeit bei 100 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 105 °C

Werkstoff

Polyolefin

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Nein

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steckmuffe

MUF-F.INSTLRO-BIEGSAM-EN32

für biegsame Kunststoff Elektro-Installationsrohre
x 50 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verschlussstopfen winddicht für biegsame Elektro-Installationsrohre

VERSHLSTO-F.RO-WINDDI-EN32

x 50 St.
Kabelgleitgel

KBLGLEITGEL-1KG

Zum problemlosen Einziehen von Elektrokabeln
Kabeleinzugsgerät CPS 1

KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-CPS1

Sehr enge Radien und Engstellen werden dank Rotationsmöglichkeit mit hoher Leichtigkeit überwunden
x 1 St.
Polyesterspirale 5,3 mm gewickelt 3-fach verdrillt mit Powerglider

KBLEINZUGSPRL-PES-BOX-D5,3MM-30M

x 1 St.
Kabeleinzugsgerät CPS 2

KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-CPS2-30M

Zeit- und Kostenersparnis durch einfaches und schnelles Aus- und Einziehen des Bandes.
x 1 St.
Kabeleinzugsgerät CPS 3

KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-CPS3-30M

Zeit- und Kostenersparnis dank Powerglider
x 1 St.