Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Biegsames Elektro-Installationsrohr WBY-EL-F ComfortXQ® mit hochgleitfähiger Innenbeschichtung

Installationsrohr WBY-EL-F ComfortXQ
RO-ISOLIER-(WBY-EL-F-XQ)-WEISS-EN20

Art.-Nr. 0975259420
EAN 4056807079561
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
  • Zeitreduzierung beim Einziehen bzw. Einschieben von Kabeln und Leitungen

  • Einziehen auch über längere Strecken problemlos möglich

  • Einmanninstallation

  • Kostenreduzierung dank kürzerer Installationszeiten
Hinweis

Folienverpackung für eine schnellere Entnahme bei den Größen EN 16 bis EN 50.

VDE 0605 und DIN EN 61386-22

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Außendurchmesser

20 mm

Innendurchmesser

14,2 mm

Ausführung

Beschichtet

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

22322

Belastung Kraft bei 5 cm

320 N

Schlagfestigkeit bei 100 mm

1 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 90 °C

Werkstoff

Polyolefin

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Nein

Silikonfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Nein

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mauerschlitzfräse MSF 40

MRSZFRS-EL-MSF40

MASTER
Extrem leistungsstarke Mauerschlitzfräse mit 1.900 W Motor, inklusive zwei Diamanttrennscheiben 125 mm
x 1 St.
Diamanttrennscheibe Baustelle segmentiert

TSHB-DIA-BAUSTELLE-BO22,2-D125MM

Sehr vielseitige, langlebige und wirtschaftliche Baustellenscheibe, die auch für den Einsatz auf Mauerschlitzfräsen geeignet ist.
x 1 St.
Verschlussstopfen winddicht für biegsame Elektro-Installationsrohre

VERSHLSTO-F.RO-WINDDI-EN20

x 150 St.
Kabelgleitgel

KBLGLEITGEL-1KG

Zum problemlosen Einziehen von Elektrokabeln
Kabeleinzugsgerät CPS 1

KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-CPS1

Sehr enge Radien und Engstellen werden dank Rotationsmöglichkeit mit hoher Leichtigkeit überwunden
x 1 St.
Polyesterspirale 5,3 mm gewickelt 3-fach verdrillt mit Powerglider

KBLEINZUGSPRL-PES-BOX-D5,3MM-30M

x 1 St.
Kabeleinzugsgerät CPS 2

KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-CPS2-30M

Zeit- und Kostenersparnis durch einfaches und schnelles Aus- und Einziehen des Bandes.
x 1 St.
Kabeleinzugsgerät CPS 3

KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-CPS3-30M

Zeit- und Kostenersparnis dank Powerglider
x 1 St.