Biegsame angeschrägte Scheibe
Stahl verzinkt, Kegelform
SHB-ST-FIAT10187-(A2K)-M8
Art.-Nr. 04071 008
EAN 4064154747644
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Höhe (h1) | 2 mm |
Dicke (s1) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
