Biegsame angeschrägte Scheibe
Stahl verzinkt, Kegelform
SHB-ST-FIAT10187-(A2K)-M6
Art.-Nr. 04071 006
EAN 4052712290626
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Höhe (h1) | 1,7 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
