Biegsame angeschrägte Scheibe
Stahl verzinkt, Kegelform
SHB-ST-FIAT10187-(A2K)-M12
Art.-Nr. 04071 012
EAN 4052703415700
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Höhe (h1) | 3,2 mm |
Dicke (s1) | 2,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
