Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Biegewelle Betonrüttler Basic

Biegewelle Betonrüttler mechanisch
BETRUTLR-EL-MOT-BIEGWL-3M

Art.-Nr. 0993998201

EAN 4056807922836

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Biegewelle Betonrüttler Basic

Art.-Nr. 0993998201

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ohne Werkzeug wechselbar dank Schnellwechselkupplung
  • Optimal geschützt durch eine Metallspirale

  • Kein zusätzliches Equipment nötig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Betonrüttler werden angewendet, um Luft aus noch flüssigem Beton durch Vibrationen zu verdrängen. Der entstehende Beton wird durch ihren Einsatz fester und widerstandsfähiger.

Länge

3 m

Produktgewicht (per Stück)

6690,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen