Bidone
Contenitore rifiuti
Cod. art. 0684902110
EAN 4024835545068
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Da appendere e sistemare in bagno, in ufficio o in cucina
Con funzione di ribaltamento
- Accesso facile
- Facile da rimuovere
Capacità: 8 litri
Materiale: Plastica PP
- Robusto
- Igienico
Bianco, simile a RAL 9003; staffa in metallo cromato
Collegamento laterale utilizzabile a destra o sinistra
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | PP - Polipropilene |
Colore | Bianco segnale RAL 9003 simile |
Larghezza | 178 mm |
Altezza | 359 mm |
Altezza di montaggio | 400 mm |
Contenuto | 8 l |