Bidet pipe train trap, chrome plated
Bidet pipe train trap, chrome plated
TOPDRAIN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Messing |
Overflate | Krombelagt |
Tilkoblingsgjenger | 1 1/4 tomme |
Nominell bredde for DN utstrømning | DN 32 |
Maks. høyde (H1) | 140 mm |
Høyde 2 (H2) | 80 mm |
Lengde (L) | 240 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.