Bidet U-bend plastic chrome-plated
Bidet U-bend plastic chrome-plated
Ürün no. 0888800659
EAN 4062856742318
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Akrilonitril butadien stiren/plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Bağlantı dişi | 1 1/4 inç |
DN nominal genişlik | DN.. 32.. |
Min./maks. sıcaklık direnci | -10 - 85 °C |
Maks. uzunluk (L1) | 384 mm |
Uzunluk 3 (L3) | 250 mm |
Min./maks. yükseklik (H1) | 80-250 mm |
Rozet yüksekliği (h) | 20 mm |
Rozet çapı (dış) (d) | 80 mm |