Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bidet U-bend plastic chrome-plated

Bidet U-bend plastic chrome-plated

Art. 0888800659

EAN 4062856742318

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Bidet U-bend plastic chrome-plated

Art. 0888800659
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
Acrilonitrilo butadieno estireno/plástico

Superfície

Cromado

Conector de rosca

1 1/4 pol.

Largura nominal DN

DN.. 32..

Resistência mín./máx. à temperatura

-10 a 85 °C

Comprimento máx. (L1)

384 mm

Comprimento 3 (L3)

250 mm

Altura mín./máx. (H1)

80-250 mm

Altura do olhal (h)

20 mm

Diâmetro da roseta (exterior) (d)

80 mm