Bidet U-bend plastic chrome-plated
Bidet U-bend plastic chrome-plated
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Akrylnitrilbutadienstyren/plast |
Overflate | Krombelagt |
Tilkoblingsgjenger | 1 1/4 tomme |
DN nominell bredde | DN 32 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -10 til 85 °C |
Maks. lengde (L1) | 384 mm |
Lengde 3 (L3) | 250 mm |
Min./maks. høyde (H1) | 80-250 mm |
Rosetthøyde (h) | 20 mm |
Rosettdiameter (utvendig) (d) | 80 mm |