Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Bidet U-bend plastic chrome-plated

Bidet U-bend plastic chrome-plated

Art.-nr. 0888800659

EAN 4062856742318

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Bidet U-bend plastic chrome-plated

Art.-nr. 0888800659
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
Acrylonitril-butadieen-styreen/kunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Aansluitingsschroefdraad

1 1/4 inch

Nominale breedte DN

DN 32

Min./max. temperatuurbestendigheid

-10 tot 85 °C

Maximale lengte (L1)

384 mm

Lengte 3 (L3)

250 mm

Minimale/maximale hoogte (H1)

80-250 mm

Hoogte rozet (h)

20 mm

Rozetdiameter (buiten) (d)

80 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie