Bidet U-bend plastic chrome-plated
Bidet U-bend plastic chrome-plated
Cod. art. 0888800659
EAN 4062856742318
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acrilonitrile butadiene stirene/plastica |
Superficie | Cromato |
Filettatura di collegamento | 1 1/4 poll. |
Larghezza nominale DN | DN.. 32.. |
Resistenza temperatura min/max | -10 a 85 °C |
Lunghezza max (L1) | 384 mm |
Lunghezza 3 (L3) | 250 mm |
Altezza min/max (H1) | 80-250 mm |
Altezza rosetta (h) | 20 mm |
Diametro rosetta (esterno) (d) | 80 mm |